그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Torx 키 세트 |
팔 길이 | 6" |
팔 타입 | 짧은 |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검정 |
손잡이 재질 | 고무 |
핸들 타입 | T- 핸들, 인체 공학적 |
측정 유형 | 톡스 |
조각 수 | 8 |
사이즈 코드 | T6 |
포함 된 크기 | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 포함 된 크기 | 팔 길이 | 팔 타입 | 마감재 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 항목 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11807 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 1.7 "~ 4.3" | 짧은 | 도금 | 합금강 | L 모양의 | Torx 키 세트 | 7 | ₩ 31,500 | ||
11907 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 3.4 "~ 4.9" | 긴 | 도금 | 합금강 | L 모양의 | Torx 키 세트 | 7 | ₩ 43,015 | ||
22571 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 2.7 "~ 3.9" | 짧은 | 검정 | 크롬 도금 강철 | 접 | Torx 키 세트 | 7 | ₩ 27,037 | ||
22572 | T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 | 1.7 "~ 3" | 짧은 | 검정 | 크롬 도금 강철 | 접 | Torx 키 세트 | 7 | ₩ 34,177 | ||
10814 | T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. 55, TXNUMX | 1.59 "~ 4.25" | 짧은 | 검정 | 합금강 | L 모양의 | Torx 키 세트 | 14 | ₩ 75,057 | ||
10907 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 3.4 "~ 4.9" | 긴 | 검정 | 합금강 | L 모양의 | Torx 키 세트 | 7 | ₩ 40,075 | ||
25581 | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 2 "~ 3.9" | 짧은 | 검정 | 플라스틱 | 접이식, 인체 공학적 | Torx 키 세트 | 8 | ₩ 33,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.