에르고 폴딩 키 세트
이 접이식 세트에는 다양한 크기의 열쇠, 톡스 키, 드라이버가 포함되어 있으며, 개별 열쇠 분실을 방지하는 편리한 손잡이가 있습니다. 인체공학적 디자인의 단단한 플라스틱 케이스는 편안한 그립감, 미끄럼 방지 및 사용자 안전을 보장합니다. 사용자는 열쇠를 최대 90도 각도로 조절할 수 있습니다....
Hex 및 Torx 키 세트움직이기 어려운 나사를 풀거나 조일 수 있도록 설계된 22 피스 볼 엔드 / 조합 육각 및 Torx 키 세트가 포함되어 있습니다. 편안한 그립과 향상된 회전력을위한 인체 공학적 L / T 자형 핸들이 특징입니다. (177 제품)
Hex / Torx 키열처리, 담금질 및 강화 합금강으로 만든 ANSI / ASME 인증 육각 / 톡스 키. 향상된 회전력과 편안함을 위해 인체 공학적인 L / T 모양의 핸들이 특징입니다. 제한된 공간에서 작업하기에 이상적 (250 제품)
육각 키 스탠드최대 18.3/22인치 직경의 인치, 미터 및 Torx 육각 키를 보관할 수 있는 3개의 슬롯이 있는 ANSI B8 인증 합금강 범용 육각 키 스탠드 (1개 상품)
스크루 드라이버ANSI / ASME 인증을받은 내구성있는 합금강으로 만든 산업용 등급의 스크루 드라이버. 최대 30도 각도로 작업하여 좁은 지점에 도달 할 수 있으며 내부 육각 소켓 패스너와 함께 사용하기에 이상적입니다. (3 제품)
Eklind Tool MPN(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동등한 베타 도구인 Bondhus 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 일반적이지 않은 크기의 육각/톡스 키 또는 스크루드라이버를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Eklind Tool 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
Eklind Tool 제품은 무거운 하중에서 굽힘/파단에 저항하는 구조적 강도를 위한 합금강 구조를 특징으로 합니다. 에클린드 T 핸들 육각 키 손을 사용하여 나사/볼트를 쉽게 제거할 수 있는 한 사이즈의 편안한 그립 핸들이 있는 T자형 구조를 특징으로 합니다. 이 T 핸들 육각 키는 스탠드 또는 파우치와 함께 제공되며 인치 및 미터 크기로 제공됩니다. Eklind 볼 엔드 육각 키에는 암에 스테인리스 스틸 또는 합금강 블레이드로 360도 회전을 제공하는 볼 프로필이 있습니다.
이 접이식 세트에는 다양한 크기의 열쇠, 톡스 키, 드라이버가 포함되어 있으며, 개별 열쇠 분실을 방지하는 편리한 손잡이가 있습니다. 인체공학적 디자인의 단단한 플라스틱 케이스는 편안한 그립감, 미끄럼 방지 및 사용자 안전을 보장합니다. 사용자는 열쇠를 최대 90도 각도로 조절할 수 있습니다....
이 Power-T 핸들 키는 견고한 강철 코어를 사용하여 혹독한 사용 환경에서도 휘어지거나 부러지지 않는 뛰어난 강도를 자랑합니다. 또한, 열처리 및 마감/코팅 처리를 통해 최대 강도와 녹 방지 기능을 제공합니다. 이중 성형 그립으로 더욱 편안하고 미끄러짐 없는 그립감을 제공합니다....
이 드라이버는 열처리 합금강 구조에 정밀 가공된 팁을 적용하여 구조적 강도와 내구성을 높였습니다. 부드러운 오버몰드가 적용된 인체공학적 대형 손잡이와 정밀한 손끝 조작을 위한 대형 스피너 엔드캡을 갖추고 있습니다. 팁 스타일은 다음과 같습니다....
Eklind 도구는 더 나은 식별을 위해 색상으로 구분되어 있습니다. 인치 크기의 키는 빨간색, 미터법 크기의 키는 파란색, Torx 키는 녹색 색상으로 표시됩니다.
Eklind 제품은 우수한 품질을 위해 적용 가능한 ASME 및 ANSI 표준을 충족하거나 능가합니다.
범용 육각 키 스탠드는 안전한 보관을 위해 다양한 인치, 미터법 또는 Torx 육각 키를 수용할 수 있습니다. 이 스탠드는 벽/벤치에 장착하거나 서로 부착할 수 있습니다.