EKLIND 육각 키 9인치 길이
필터
팔 길이 : 9" , 블레이드 재질: 합금강 , 마치다: 검은 산화물 , 핸들 재질: 강철 , 손잡이 유형: 쿠션 그립 , 모양: T , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)
스타일 | 모델 | 핸들 색상 | 손잡이 길이 | SAE 또는 미터법 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54920 | 파란색 | 3" | 메트릭 | 2mm | ₩ 5,845 | |
B | 54925 | 파란색 | 3" | 메트릭 | 2.5mm | ₩ 6,597 | |
B | 51910 | 빨간색 | 3" | SAE | 5 / 32 " | ₩ 6,982 | |
B | 51912 | 빨간색 | 4" | SAE | 3 / 16 " | ₩ 8,155 | |
B | 51914 | 빨간색 | 4" | SAE | 7 / 32 " | ₩ 9,800 | |
B | 51916 | 빨간색 | 4" | SAE | 1 / 4 " | ₩ 13,195 | |
B | 51920 | 빨간색 | 6" | SAE | 5 / 16 " | ₩ 21,455 | |
B | 51924 | 빨간색 | 6" | SAE | 3 / 8 " | ₩ 25,340 | |
B | 51906 | 빨간색 | 3" | SAE | 3 / 32 " | ₩ 5,722 | |
B | 51907 | 빨간색 | 3" | SAE | 7 / 64 " | ₩ 6,055 | |
B | 51908 | 빨간색 | 3" | SAE | 1 / 8 " | ₩ 5,880 | |
B | 51909 | 빨간색 | 3" | SAE | 9 / 64 " | ₩ 6,300 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정원 괭이
- 토양 코어 샘플링 액세서리
- 흡입 플랜지
- 광섬유 센서
- 기어 벨트 아이들러
- 차단밸브
- 스트랩 및 타이 다운
- 발전기
- 데이터 기록계
- 연못 통기
- DIXON 호스 바브 커넥터
- DIXON 화재 부품 및 수리 키트
- CH HANSON 강모 브러쉬
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 내후성 듀플렉스 리셉터클
- COOPER B-LINE Guardian 시리즈 필터 팬 어셈블리
- COOPER B-LINE 기계식 커넥터 러그
- BALDOR MOTOR 폐쇄 결합 펌프 모터, 575V, 삼상
- ALL MATERIAL HANDLING 커플링 핀 및 칼라
- VESTIL 체인 슬롯이 있는 BOL-JK 시리즈 강관 볼라드
- BOSTON GEAR 14 직경 피치 강철 비경화 스파이럴 베벨 기어