그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 키 |
팔 길이 | 9" |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 색상 | 빨간색 |
손잡이 길이 | 3" |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 쿠션 그립 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
셰이프 | T |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 9 / 64 " |
UPC | 037516519092 |
작업 각도 | 90 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.