그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 볼 엔드 육각 키 |
팔 길이 | 5.437 " |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 색상 | 회색 |
손잡이 길이 | 1" |
손잡이 재질 | 합금강 |
핸들 타입 | 평원 |
측정 유형 | 메트릭 |
셰이프 | L |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 4mm |
UPC | 037516196088 |
작업 각도 | 20 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
원산지 | US |
모델 | 팔 길이 | 핸들 색상 | 손잡이 길이 | 측정 유형 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19203 | 3 1 / 64 " | 검정 | 1 / 2 " | SAE | 3 / 64 " | ₩ 4,112 | |
19204 | 3.5 " | 검정 | 1 / 2 " | SAE | 1 / 16 " | ₩ 3,902 | |
19205 | 3 29 / 32 " | 검정 | 19 / 32 " | SAE | 5 / 64 " | ₩ 3,885 | |
19206 | 4.156 " | 검정 | 43 / 64 " | SAE | 3 / 32 " | ₩ 3,972 | |
19207 | 4 13 / 32 " | 검정 | 43 / 64 " | SAE | 7 / 64 " | ₩ 4,287 | |
19208 | 4.75 " | 검정 | 1.5 " | SAE | 1 / 8 " | ₩ 4,287 | |
19209 | 5 1 / 64 " | 검정 | 51 / 64 " | SAE | 9 / 64 " | ₩ 4,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.