그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 키 |
팔 길이 | 2 27 / 64 " |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 도금 |
핸들 색상 | 회색 |
손잡이 길이 | 9 / 32 " |
손잡이 재질 | 합금강 |
핸들 타입 | 평원 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
셰이프 | L |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 3mm |
UPC | 037516165060 |
작업 각도 | 90 학위 |
선박 높이 (cm) | 0.32 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 2.22 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
모델 | SAE 또는 미터법 | 팔 길이 | 마감재 | 셰이프 | 팁 크기 | 핸들 색상 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16103 | SAE | 1 43 / 64 " | 도금 | L | 3 / 64 " | 회색 | 1 / 2 " | 합금강 | 10 | ₩ 2,835 | |
16104 | SAE | 1.75 " | 도금 | L | 1 / 16 " | 회색 | 9 / 16 " | 합금강 | 10 | ₩ 3,045 | |
16105 | SAE | 1.875 " | 도금 | L | 5 / 64 " | 회색 | 19 / 32 " | 합금강 | 10 | ₩ 3,990 | |
16106 | SAE | 2" | 도금 | L | 3 / 32 " | 회색 | 43 / 64 " | 합금강 | 10 | ₩ 4,340 | |
16107 | SAE | 2.125 " | 도금 | L | 7 / 64 " | 회색 | 43 / 64 " | 합금강 | 10 | ₩ 4,305 | |
16108 | SAE | 2.25 " | 도금 | L | 1 / 8 " | 회색 | 3 / 4 " | 합금강 | 10 | ₩ 4,987 | |
16109 | SAE | 2.375 " | 도금 | L | 9 / 64 " | 회색 | 51 / 64 " | 합금강 | 10 | ₩ 5,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.