그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 엔드 육각 키 세트 |
팔 길이 | 0.5 "~ 1.5" |
팔 타입 | 그루터기 같은 |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검정 |
손잡이 재질 | 합금강 |
핸들 타입 | L 모양의 |
측정 유형 | SAE |
조각 수 | 13 |
사이즈 코드 | S17 |
포함 된 크기 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 팔 길이 | 팔 타입 | 포함 된 크기 | 마감재 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13609 | 9 | 3 "~ 6.6" | 긴 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 검정 | 합금강 | L 모양의 | 볼 엔드 육각 키 세트 | ₩ 42,280 | ||
17322 | 22 | 2.84 "~ 6.58" | 긴 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 빛나는 | 강철 | L 모양의 | 볼 엔드 육각 키 세트 | ₩ 97,177 | ||
17313 | 13 | 2.84 "~ 6.75" | 긴 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 빛나는 | 강철 | L 모양의 | 볼 엔드 육각 키 세트 | ₩ 57,050 | ||
13213 | 13 | 2.8 "~ 6.8" | 긴 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 검정 | 합금강 | L 모양의 | 볼 엔드 육각 키 세트 | ₩ 44,345 | ||
13211 | 11 | 2.8 "~ 5.3" | 긴 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | 검정 | 합금강 | L 모양의 | 볼 엔드 육각 키 세트 | ₩ 33,442 | ||
13222 | 22 | 2.8 "~ 6.8" | 긴 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | 검정 | 합금강 | L 모양의 | 볼 엔드 육각 키 세트 | ₩ 66,710 | ||
13607 | 7 | 3 "~ 5.4" | 긴 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm | 검정 | 합금강 | L 모양의 | 볼 엔드 육각 키 세트 | ₩ 19,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.