그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비콘 라이트 |
색상 | 초록색 |
현재 그린 | 1A 교류 |
지름 | 8 1 / 16 " |
분당 깜박임 | 75 |
높이 | 7.875 " |
주택 자재 | 캐스트 스틸 |
램프 수명 | 1000 시간. |
램프 유형 | 100W 할로겐 |
렌즈 디자인 | 둥근 천장 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 1800 루멘 |
설치 | 3/4 "NPT 파이프 |
전원 | 120 VAC |
평점 | Div 2 위험한 위치 NEMA 4X |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 지름 | 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58R-N5-100WH | 빨간색 | 8 1 / 16 " | 7.875 " | - | ₩ 1,766,642 | ||
58A-N5-100WH | 호박색 | 8 1 / 16 " | 7.875 " | - | ₩ 1,752,765 | ||
58B-N5-100WH | 파란색 | 8 1 / 16 " | 7.875 " | - | ₩ 1,816,570 | ||
58C-N5-100WH | 초기화 | 8 1 / 16 " | 7.875 " | - | ₩ 1,775,200 | ||
145LEDMA1224AD | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
| |
145LEDMA1224ADB | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
| |
145LEDMA48240A | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.