에드워드 신호 비콘
필터
도관 크기 : 3 / 4 " , 현재 인출: 1A 교류 , 분당 깜박임: 75 , 하우징 재질: 캐스트 스틸 , 램프 수명: 1000 시간. , 램프 종류: 100W 할로겐 , 렌즈 디자인: 둥근 천장 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 조명 출력: 1800 루멘 , 장착: 3/4 "NPT 파이프 , 전원: 120 VAC , 평점: Div 2 위험한 위치 NEMA 4X
스타일 | 모델 | 색상 | 지름 | 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 145RGAS1224AD | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 51M-N5-40W | - | - | - | 120V | - | RFQ
|
C | 57EDFM-N5 | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 58M-N5-100WH | - | 8-1 / 16 " | 7-7 / 8 " | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
A | 145LEDMABZ1224ADB | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 145LEDMA1224ADB | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 145레드마브즈1224AD | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 145LEDMA1224AD | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 145LEDMBZ48240A | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 145LEDMA48240A | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
|
A | 145LEDMBZ48240AB | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
|
E | 58A-N5-100WH | 호박색 | 8 1 / 16 " | 7.875 " | - | ₩ 1,597,382 | |
A | 145LEDMA48240AB | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
|
F | 53DB-GW | 파란색 | - | - | - | - | RFQ
|
G | 58B-N5-100WH | 파란색 | 8 1 / 16 " | 7.875 " | - | ₩ 1,772,645 | |
H | 58C-N5-100WH | 초기화 | 8 1 / 16 " | 7.875 " | - | ₩ 1,636,810 | |
I | 58G-N5-100WH | 초록색 | 8 1 / 16 " | 7.875 " | - | ₩ 1,606,202 | |
J | 58R-N5-100WH | 빨간색 | 8 1 / 16 " | 7.875 " | - | ₩ 1,675,747 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식품 라벨
- 웜 기어 클램프
- 유압 수동 스풀 모노 블록 밸브
- 모션 센서 비품 및 키트
- 조명 변압기
- 드릴 액세서리
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 수상안전
- 저울 및 저울 액세서리
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- APPROVED VENDOR 스트럿 클램프
- POWER FIRST 연장 코드, 콘센트 2 개, PVC, 노란색
- APPROVED VENDOR 분리기 팬, 황동
- ENPAC 4901 시리즈, 유출 억제 노견
- LOVEJOY 기어 커플 링 허브
- DIXON 국내 황동 핀 러그 플러그
- NOTRAX De-Flex 니트릴 건조 지역 매트
- UNISTRUT 빔 클램프
- LOC-LINE 노즐