그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 피니싱 스테이플러 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
샷당 CFM | 0.047 |
색상 | 노란색 |
왕관 | 7 / 32 " |
배출 | 후방 |
발사 모드 | 순차 |
계량기 | 18 |
높이 | 9.5 " |
주택 자재 | 마그네슘 |
다리 길이 | 1/2 "~ 1 1/2" |
길이 | 9.25 " |
매거진 용량 | 100 |
압력 범위 | 70 ~ 120 psi |
도구 무게 | 2.9의 파운드 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 2.88 |
선박 높이 (cm) | 30.99 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8467195090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.