EDWARDS SIGNALING 53R-E1 회전 신호, 빨간색, 12VDC, 1.8A 정격
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회전 신호 |
현재 평가 | 1.8 |
지름 | 6" |
분당 플래시 속도 | 65FPM |
높이 | 8-1 / 2 " |
램프 유형 | 25W 백열등 |
광 출력 | 402 루멘 |
광원 | 회전 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL.png, CUL.png |
전압 | 12 VDC |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 높이 | 램프 유형 | 광 출력 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52R-N5-40WH | 빨간색 | - | 8.5 " | 40W 할로겐 | 265 루멘 | - | ₩ 677,197 | ||
52A-N5-40WH | 호박색 | - | 8.5 " | 40W 할로겐 | 265 루멘 | - | ₩ 719,250 | ||
52B-N5-40WH | 파란색 | - | 8.5 " | 40W 할로겐 | 265 루멘 | - | ₩ 641,550 | ||
52G-N5-40WH | 초록색 | - | 8.5 " | 40W 할로겐 | 265 루멘 | - | ₩ 627,690 | ||
52C-N5-40WH | 초기화 | - | 8.5 " | 40W 할로겐 | 265 루멘 | - | ₩ 578,707 | ||
52A-G5-20WH | 호박색 | 0.8 | 8-1 / 2 " | 20W 할로겐 | 226 루멘 | 24 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
| |
52A-R5 | 호박색 | 0.1 | 8-1 / 2 " | 25W 백열등 | 232 루멘 | 240 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.