그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨테이너 뚜껑 |
색상 | 파란색 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
외부 높이 | 1.25 " |
외부 길이 | 24 1 / 3 " |
바깥 쪽 너비 | 14 1 / 10 " |
타입 | 파란색 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 36.32 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 자재 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSN2013-1SE 그레이 | 회색 | 유리 섬유 | 1 1 / 3 " | 19.75 " | 17 1 / 3 " | - | ₩ 25,480 | ||
CSN2618-1 빨간색 | 빨간색 | 폴리 프로필렌 | 1 1 / 3 " | 26 1 / 10 " | 19.25 " | - | ₩ 32,252 | ||
CSN2414-1 빨간색 | 빨간색 | 폴리 프로필렌 | 1.25 " | 24 1 / 3 " | 14 1 / 10 " | 빨간색 | ₩ 25,830 | ||
CSN2012-1 파란색 | 파란색 | 폴리에틸렌 | 1.25 " | 20 1 / 10 " | 13 1 / 3 " | - | ₩ 20,160 | ||
CSN2618-1 회색 | 회색 | 폴리 프로필렌 | 1 1 / 3 " | 26 1 / 10 " | 19.25 " | - | ₩ 32,252 | ||
CSN2618-1 파란색 | 파란색 | 폴리 프로필렌 | 1 1 / 3 " | 26 1 / 10 " | 19.25 " | - | ₩ 32,252 | ||
CSN2012-1 회색 | 회색 | 폴리에틸렌 | 1.25 " | 20 1 / 10 " | 13 1 / 3 " | - | ₩ 20,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.