항목 | 열 감지기 |
적용 범위 | 2500 제곱 피트 |
깊이 | 2-1 / 16 " |
마감재 | 은 / 백색 |
높이 | 4.25 " |
길이 | 2 1 / 16 " |
설치 | 표면 |
타입 | 요금 보상 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8531909000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 적용 범위 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-194 | -40에서 150도 | 2500 제곱 피트 | 2-1 / 16 " | 은 / 백색 | 4.25 " | 2 1 / 16 " | ₩ 99,120 | ||
302-AW-135 | -40에서 100도 | 2500 제곱 피트 | 2-1 / 16 " | 은 / 백색 | 4.125 " | 2 1 / 16 " | ₩ 103,985 | ||
302-AW-194 | -40에서 150도 | 2500 제곱 피트 | 2-1 / 16 " | 은 / 백색 | 4.125 " | 2 1 / 16 " | ₩ 100,835 | ||
302-EPM-135 | -40에서 100도 | 1600 제곱 피트 | 1" | 은 | 4.25 " | 1" | ₩ 202,930 | ||
302-EPM-194 | -40에서 150도 | 1600 제곱 피트 | 1" | 은 | 4.25 " | 1" | ₩ 201,267 | ||
302-ET-135 | -40에서 100도 | 2500 제곱 피트 | 1" | 은 | 4" | 1" | ₩ 101,500 | ||
302-ET-194 | -40에서 150도 | 2500 제곱 피트 | 1" | 은 | 4" | 1" | ₩ 106,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.