EDWARDS SIGNALING 270CLEDSR120A 스택 조명, 빨간색, 70mm 크기, 0.035A 정격, 120/50Hz에서 60VAC
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스택 라이트 |
현재 평가 | 0.035 |
지름 | 2.95 " |
Enclosure | NEMA 3R/4X, IP54/66 |
높이 | 16.065 " |
램프 유형 | LED |
광원 | 깜박임/켜짐 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL(캐나다 및 미국) |
전압 | 120 / 50Hz에서 60VAC |
모델 | 색상 | 현재 그린 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270클레드마24AD | 호박색 | AC 0.085A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 354,865 | |
270CLEDMB24AD | 파란색 | AC 0.085A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 377,842 | |
270CLEDMG24AD | 초록색 | AC 0.075A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 384,072 | |
270CLEDMR24AD | 빨간색 | AC 0.075A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 354,900 | |
270CLEDMW24AD | 백 | AC 0.075A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 386,557 | |
270클레드마120A | 호박색 | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ₩ 361,987 | |
270CLEDMB120A | 파란색 | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ₩ 379,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.