그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스택 라이트 |
색상 | 파란색 |
현재 그린 | AC 0.085A, DC 0.065A |
지름 | 2.953 " |
분당 깜박임 | 75, 85, 85 |
높이 | 2.323 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 스냅 마운트 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 |
온도 운영. | 화씨 -22 ~ 140도 |
전원 | 24VAC/DC |
평점 | IP66, IP54, NEMA 3R, NEMA 4X |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 현재 그린 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270클레드마24AD | 호박색 | AC 0.085A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 354,865 | |
270CLEDMG24AD | 초록색 | AC 0.075A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 384,072 | |
270CLEDMR24AD | 빨간색 | AC 0.075A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 354,900 | |
270CLEDMW24AD | 백 | AC 0.075A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 386,557 | |
270클레드마120A | 호박색 | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ₩ 361,987 | |
270CLEDMB120A | 파란색 | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ₩ 379,960 | |
270CLEDMG120A | 초록색 | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ₩ 389,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.