EDWARDS SIGNALING 200 클래스 스택 조명
필터
케이스 : NEMA 3R/4X, IP54/66 , 분당 깜박임: 75, 85, 85 , 하우징 재질: 플라스틱 , 램프 종류: LED , 렌즈 디자인: 스냅 마운트 , 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 장착: 표면 , 작동 온도: 화씨 -22 ~ 140도 , 크기: 70mm
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270CLEDMR120AB | - | - | 0.035 | 2.95 " | 16.065 " | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
B | 270CLEDSR24AD | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270CLEDMW24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270CLEDSW120A | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270CLEDSR120A | - | - | 0.035 | 2.95 " | 16.065 " | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
A | 270CLEDSR24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270CLEDSW24AD | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270CLEDSW24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270CLEDMR24ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270CLEDMW120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270CLEDSW120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270CLEDSR120AB | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270클레드마24ADB | 호박색 | - | 0.065 / 0.085A | 2.95 " | 16.065 " | - | 24VAC/DC | - | RFQ
|
B | 270클레드마120A | 호박색 | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ₩ 344,260 | |
A | 270CLEDSA24ADB | 호박색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270클레드사120A | 호박색 | - | 0.035 | 2.95 " | 16.065 " | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
B | 270클레드마24AD | 호박색 | AC 0.085A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 343,280 | |
A | 270클레드마120AB | 호박색 | - | 0.035 | 2.95 " | 16.065 " | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
B | 270CLEDSA24AD | 호박색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270클레드사120AB | 호박색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270CLEDMB120AB | 파란색 | - | 0.035 | 2.95 " | 16.065 " | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
B | 270CLEDMB120A | 파란색 | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ₩ 357,945 | |
B | 270CLEDMB24AD | 파란색 | AC 0.085A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 370,317 | |
A | 270CLEDSB120AB | 파란색 | - | 0.035 | 2.95 " | 16.065 " | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
B | 270CLEDSB24AD | 파란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270CLEDSB120A | 파란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270CLEDMB24ADB | 파란색 | - | 0.065 / 0.075A | 2.95 " | 16.065 " | - | 24VAC/DC | - | RFQ
|
A | 270CLEDSB24ADB | 파란색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270CLEDMG24ADB | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270CLEDMG24AD | 초록색 | AC 0.075A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 354,200 | |
B | 270CLEDSG24AD | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270CLEDSG120A | 초록색 | - | 0.035 | 2.95 " | 16.065 " | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
A | 270CLEDSG24ADB | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270CLEDMG120A | 초록색 | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ₩ 370,930 | |
A | 270CLEDSG120AB | 초록색 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270CLEDMG120AB | 초록색 | - | 0.035 | 2.95 " | 16.065 " | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
B | 270CLEDMR24AD | 빨간색 | AC 0.075A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 350,420 | |
B | 270CLEDMR120A | 빨간색 | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ₩ 344,085 | |
B | 270CLEDMW120A | 백 | 0.035 | - | 2.953 " | 2.323 " | 120 VAC | - | ₩ 347,287 | |
B | 270CLEDMW24AD | 백 | AC 0.075A, DC 0.065A | - | 2.953 " | 2.323 " | 24VAC/DC | - | ₩ 348,670 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클래스 T 퓨즈
- 편광 안전 안경
- 볼트 클램프
- 수동 밸런싱 밸브
- 히트 슬링거
- 표면보호/먼지차단
- 가스히터 관련
- 토질 테스터
- 농업 테스트
- 용접 화학
- WILTON TOOLS 마그네틱 죠 캡, 프리즘 페이스 (수직 및 수평 홈 포함)
- POWER FIRST 스플 라이스 짧은 배럴, 양방향
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 교체 배럴
- DIXON 팔꿈치 스 플라이 서
- COVENTRY 면봉, 크린룸, 폼커버, 폼, 화이트
- PETERSEN PRODUCTS 143-7 시리즈 파이프 플러그
- SUPER-STRUT 파이프 클램프
- WORLDWIDE ELECTRIC Hubbel 69W 시리즈 헤비 듀티 압력 스위치, 물
- APPROVED VENDOR 알루미늄 막대 및 디스크
- VOLLRATH 커터