그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 홀더 |
앰프 드로우 @ 24V | . 015 |
깊이 | 1.625 " |
마감재 | 분말 에폭시 알루미늄 |
유지력 (Lb.) | 25 ~ 50 |
입력 전압 | 24VAC/DC, 120VAC |
잠금 바디 깊이 (인치) | 13/16 |
본체 길이 잠금 (인치) | 4-5/8 |
본체 폭 잠금 | 2-3 / 4 인치 |
자재 | 다이 캐스트 메탈 |
Mfr. 시리즈 | 1509 |
플레이트 길이 | 2" |
플레이트 폭 | 2" |
전원 필수 | 0.15A @ 120VAC, 0.15A @ 24VAC/DC |
벽에서 투영 | 13/16 인치 |
타입 | 월 마운트 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8302419045 |
원산지 | ZA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.