항목 | 절연 도구 키트 |
조각 수 | 41 |
펜치 수 | 2 |
스크루 드라이버 수 | 6 |
렌치 수 | 13 |
포함되는 플라이어 | 6-1 / 2 "Side-Cut, 8"조합 |
포함 된 스크루 드라이버 | 슬롯 형 2.5mm x 75mm, 4.0mm x 100mm, 5.5mm x 125mm, 6.5mm x 150mm, Phillips # 1 x 80mm, # 2 x 100mm |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 케이스 |
포함 된 렌치 | 10" 조정 가능, 단일 개방형 끝 10mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 단일 상자 끝 10mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm |
선박 중량 (kg) | 12.25 |
선박 높이 (cm) | 39.62 |
선박 길이 (cm) | 51.05 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.