그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 도구 키트 |
조각 수 | 8 |
펜치 수 | 2 |
스크루 드라이버 수 | 5 |
포함되는 플라이어 | 6-1 / 2 "긴 코, 6-1 / 2"측면 절단 |
포함 된 스크루 드라이버 | 슬롯 형 0.4mm x 2.5mm x 75mm, 0.5mm x 3.0mm x 100mm, 1.0mm x 5.5mm x 125mm, Phillips # 1 x 80mm, # 2 x 100mm |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 케이스 |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.