시카고 보호복 내열 장갑
시카고 보호복 234 시리즈 내열 장갑은 고온 및 열 위험으로부터 향상된 보호 기능을 제공합니다. 이 제품은 주조 공장, 용접 작업, 유리 제조 및 기타 고열 환경에서 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 코팅 | 코팅 마감 | 색상 | 직물 무게 | 자재 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 234-PBI22 | PBI 폴리머 | PBI 폴리머 | 골드 / 옐로우 | 22 온스 | PBI / 케블라 (R) | 600도 F | ₩ 259,332 | |
B | 234-ZP | 프리미엄 질석 | 프리미엄 질석 | 탄 | 35 온스 | ZetexPlus (R) | 2000도 F | ₩ 196,192 |
내열 장갑
시카고 보호복 234 시리즈 내열 장갑은 고온 및 열 위험으로부터 향상된 보호 기능을 제공합니다. 이 제품은 주조 공장, 용접 작업, 유리 제조 및 기타 고열 환경에서 사용됩니다.
특징
- Chicago Protection Apparel 234-PBI22 장갑은 금색/노란색으로 제공됩니다.
- 이 금색/노란색 코팅되지 않은 니트 내열 장갑은 통기성을 위해 방적사 구조를 사용합니다.
- 코팅된 장갑에 비해 향상된 통기성과 민첩성을 제공하며 최대 화씨 600도까지 견딜 수 있습니다.
- 이 장갑은 PBI 니트 소재를 사용하여 코팅이 영역이나 작업물을 오염시킬 위험을 제거합니다.
- Chicago Protection Apparel 234-ZP 양모 안감 Zetex Plus 장갑은 황갈색으로 제공됩니다.
- 이 황갈색 내열 장갑은 최대 1800°F의 접촉 온도로부터 단기간 보호 기능을 제공합니다.
- 이 장갑은 적당한 내마모성을 위해 35온스 Zetex Plus 소재가 특징입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 회전 펀치 플라이어
- 샌딩 시트 핸드 패드 홀더 및 블록
- 전기 안전 상자
- 부탄 토치
- 밀링 머신 T- 너트
- 리벳
- 호흡보호구
- 압력/온도제어밸브
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 리니어 모션
- GAST 다이어프램 압축기 / 진공 펌프
- DIVERSITECH 히트 펌프 라이저
- TAPMATIC 스퀘어 드라이브 콜릿
- DORMER A976 고속 드릴 비트
- SMITH BEARING Hr-Xc 시리즈, 캠 플로워
- GORLITZ 샤프트 키
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 1-1/2인치 NPT 스테인리스 스틸 스트레인 릴리프 코드 그립
- POP 키트
- NIBCO 트윈 디스크 체크 밸브
- WEG Jm Tefc 삼상 폐쇄 결합 펌프 모터