그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 스트리퍼 |
조절할 수 있는 | Manual |
케이블 유형 | 연결 와이어, 개별 연선 / 단선 |
생산 능력 | 30 ~ 20AWG |
기능 | 스트립 / 컷 |
손잡이 재질 | PVC |
핸들 타입 | 봄 귀환 |
절연 | 아니 |
전체 길이 | 6.5 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CP-302G | 20 ~ 10AWG | ₩ 12,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.