항목 | 궤도 쉐이커 |
생산 능력 | 150의 파운드. |
마감재 | 스테인리스 강 |
높이 | 11 " |
Hz | 50/60 |
길이 | 34 " |
궤도 직경. | 1" |
속도 | 30 ~ 320RPM |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
전압 | 115 / 230V |
폭 | 27 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 전압 | 생산 능력 | 마감재 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6145 | ㅁㄴㅇㄹ | 115V | 150의 파운드. | 전원 코팅 | 50/60 | ₩ 16,800,000 | ||
E6145.25 | ㅁㄴㅇㄹ | 230V | 150의 파운드. | 전원 코팅 | 50/60 | ₩ 10,690,909 | ||
E6145.IS.S | 통합 팔레트 잭 스탠드 | 115 / 230V | 150의 파운드. | 스테인리스 강 | 50/60 | ₩ 22,272,727 | RFQ
| |
E6145.IN | 인큐베이터 준비 | 115 / 230V | 150의 파운드. | 스테인리스 강 | 50/60 | ₩ 18,327,272 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.