항목 | 벤치 탑 상호 셰이커 |
생산 능력 | 40의 파운드. |
마감재 | 전원 코팅 |
높이 | 5.5 " |
Hz | 50/60 |
길이 | 21 " |
속도 | 20-240 osc / 분 |
행정 | 1" |
전압 | 115V |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 18.6 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 길이 | 높이 | 행정 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5650 | 115V | 21 " | 6.3 " | 1" | 20-240 osc / 분 | ₩ 8,705,454 | ||
E5650.25 | 230V | 21 " | 6.3 " | 1" | 20-240 osc / 분 | ₩ 11,990,338 | ||
E5850.25 | 230V | 21 " | 5.5 " | 1" | 20-240 osc / 분 | ₩ 11,967,429 | ||
E6010 | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180, 240 osc / 분 | ₩ 5,090,909 | ||
E6010.25 | 230V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180, 240 osc / 분 | ₩ 7,406,000 | ||
E6010.SS | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180, 240 osc / 분 | ₩ 5,345,454 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.