그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 결합 드릴 / 카운터 싱크 |
몸 Dia. | 3 / 4 " |
카운터 싱크 스타일 | 평원 |
절단 방향 | 오른손 |
치수 유형 | 철사 |
마감재 | 빛나는 |
포함된 각도 | 60 학위 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 4" |
포인트 Dia. | 7 / 64 " |
크기 | #8 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
원산지 | TW |
모델 | 몸 Dia. | 마감재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 포인트 Dia. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30177 | 1 / 2 " | 빛나는 | 2 | 3" | 9 / 64 " | #6 | ₩ 19,127 | |
30177 / B | 1 / 2 " | 빛나는 | 2 | 3" | 5 / 64 " | #6 | ₩ 18,007 | |
30176 | 7 / 16 " | 빛나는 | 2 | 2.75 " | 1 / 16 " | #5 | ₩ 19,127 | |
30176 / B | 7 / 16 " | 빛나는 | 2 | 2.75 " | 1 / 16 " | #5 | ₩ 18,007 | |
30179 | 3 / 4 " | 빛나는 | 2 | 4" | 7 / 64 " | #8 | ₩ 19,127 | |
30180 | 7 / 8 " | 빛나는 | 2 | 3.625 " | 1 / 8 " | #9 | ₩ 19,127 | |
30180 / B | 7 / 8 " | 빛나는 | 2 | 3.625 " | 1 / 8 " | #9 | ₩ 18,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.