EATON Danfoss FDC3-20 시리즈 유량 제어 밸브
Eaton Danfoss FDC3-20 시리즈 유량 제어 밸브는 압력이나 시스템 부하 또는 압력에 관계없이 유체 흐름을 분기하거나 결합하여 제어하는 데 적합합니다. 이러한 흐름 분배기 결합기는 수확기 및 폐기물 운반기에 사용됩니다.
작동 메커니즘
- Eaton Danfoss 88964 예비 부품 씰 키트: 누수 방지 연결을 위해 마모되거나 손상된 씰을 교체하기 위한 Buna N 씰이 포함되어 있습니다.
특징
- Eaton Danfoss FDC3-20 시리즈 유량 제어 밸브는 구조적 강성을 위한 강철 구조와 우수한 내마모성을 위한 Buna-N 씰이 특징입니다.
- 이 스풀 밸브는 스풀 밸브를 통해 흐르는 유체의 방향을 조절합니다.
- -40 ~ 120°C의 온도 범위에서 작동합니다.
자주 묻는 질문
Eaton Danfoss FDC3-20 시리즈 유량 제어 밸브의 최대 유량은 얼마입니까?
570리터/분
이러한 제어 밸브의 권장 여과 수준은 무엇입니까?
오염 물질이 밸브에 유입되는 것을 방지하기 위해 18/16/13 미크론의 ISO 청정도 코드와 함께 제공됩니다.
Eaton Danfoss FDC3-20 시리즈 유량 제어 밸브의 압력 등급은 어떻게 됩니까?
210 바.