플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EATON XTCE009B10T IEC 접촉기, 9A, 24Vac, 50-60Hz, 1No, 9A, 프레임 B, 45Mm, 50-60Hz, 0.5, 1 | BH8XDQ 4TYT4

EATON XTCE009B10T IEC 접촉기, 9A, 24Vac, 50-60Hz, 1No, 9A, 프레임 B, 45Mm, 50-60Hz, 0.5, 1

재고 있음 있음
항목: BH8XDQ 모델: XTCE009B10T교차 참조: 4TYT4

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 306,022 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목IEC 전자 접촉기
코일 볼트24V 교류
구성1NO
깊이2.95 "
완전 부하 전류 유도 성9A
완전 부하 전류 저항성22
높이1.77 "
HP @ 1 상-120V1 / 2 hp
HP @ 1 상-240V1 1/2마력
HP @ 3 상-208V3 마력
HP @ 3 상-240V3 마력
HP @ 3 상-480V5 마력
HP @ 3 상-575V7 1/2마력
Hz50 / 60 Hz에서
극 수3
역전아니
1.77 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.24
원산지루마니아

제품 세부 사항 :

Eaton XTCE009B10T 전자 접촉기는 모터의 주파수 변화 균형을 맞추는 전기 모터에 적합합니다. 이 전자 접촉기는 자동화, 일반 제조, 전기 및 전자 응용 분야에 이상적입니다.

특징:

  • 안전한 배선을 위한 나사형 단자가 있어 스파크 및 화재 위험이 없습니다.
  • 사용자가 연결된 부하/모터를 ON/OFF 할 수 있도록 하는 역전되지 않는 특성을 가지고 있습니다.

호환 액세서리:

  • 회로 차단기 인클로저: 이 보호 인클로저를 사용하여 이 전자 접촉기를 설치할 수 있습니다. 전자 접촉기를 손상으로부터 보호합니다.

표준 및 승인 :

  • UL
  • CSA
  • IEC 60947
  • EN 60947

자주 묻는 질문:

Q. Eaton XTCE009B10T 전자 접촉기의 모터 부하 정격은 얼마입니까?

A. 이 전자 접촉기는 최대 640 HP 전기 모터를 지원합니다.

Q. Eaton XTCE009B10T 전자 접촉기를 어디에 설치합니까?

A. 사용자는 회로 차단기 인클로저 또는 패널 보드 내부에 이 전자 접촉기를 설치할 수 있습니다. 전선은 접촉기의 단자에 연결/나사할 수 있습니다.

Q. Eaton XTCE009B10T 전자 접촉기의 정격 전류량은 얼마입니까?

A. 이 전자 접촉기는 9A 정격입니다.

제품 변형

프로덕트모델항목HP @ 3 상-208V코일 볼트깊이HP @ 3 상-240VHP @ 3 상-480VHP @ 3 상-575V가격
EATON XTCE007B01A IEC 접촉기, 7A, 110Vac 50Hz, 120Vac 60Hz, 1Nc, 7A, 프레임 B, 45Mm, 50-60Hz | BH8XAG 4TYN7 XTCE007B01AIEC 전자 접촉기-------₩ 283,902
EATON XTCE007B01C IEC 접촉기, 7A, 415Vac, 50Hz, 480Vac, 60Hz, 1Nc, 7A, 프레임 B, 45Mm | BH8XAL 4TYN9 XTCE007B01CIEC 전자 접촉기-------₩ 234,045
EATON XTCE007B01E IEC 접촉기, 7A, 208Vac, 60Hz, 1Nc, 7A, 프레임 B, 45Mm, 60Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAV 4TYP1 XTCE007B01EIEC 전자 접촉기-------₩ 234,045
EATON XTCE007B01B IEC 접촉기, 7A, 220Vac 50Hz, 240Vac 60Hz, 1Nc, 7A, 프레임 B, 45Mm, 50-60Hz | BH8XAW 4TYN8 XTCE007B01BIEC 전자 접촉기-------₩ 283,902
EATON XTCE007B01T IEC 접촉기, 7A, 24Vac, 50-60Hznc, 7A, 프레임 B, 45Mm, 50-60Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAZ 4TYP3 XTCE007B01TIEC 전자 접촉기-------₩ 283,902
EATON XTCE007B01TD IEC 접촉기, 7A, 24 Vdc, 1Nc, 7A, 프레임 B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XBA 4TYP2 XTCE007B01TDIEC 전자 접촉기-------₩ 337,907
EATON XTCE007B10A IEC 접촉기, 7A, 110Vac 50Hz, 120Vac 60Hz, 1No, 7A, 프레임 B, 45Mm, 50-60Hz | BH8XBC 4TYP4 XTCE007B10AIEC 전자 접촉기-------₩ 277,917

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON XTCE009B10T IEC 접촉기, 9A, 24Vac, 50-60Hz, 1No, 9A, 프레임 B, 45Mm, 50-60Hz, 0.5, 1
₩ 306,022 /단위