KIPP K0117, M8 나사 크기 조절 핸들
필터
색: 블랙 새틴 , 마치다: 블랙 새틴 , 손잡이 유형: 조정 가능한 핸들 , 재료: 아연 , 스타일: 클래식 볼 , 실 크기: M8
스타일 | 모델 | 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0117.2081 | 1.79 " | 2.93 " | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 46,725 | |
A | K0117.3081 | 2.26 " | 3.58 " | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 53,025 | |
B | K0117.2081X15 | 2.38 " | 2.93 " | 0.59 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 49,297 | |
B | K0117.2081X20 | 2.58 " | 2.93 " | 0.78 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 49,297 | |
B | K0117.2081X25 | 2.78 " | 2.93 " | 0.99 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 49,297 | |
B | K0117.2081X30 | 2.97 " | 2.93 " | 1.18 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 49,297 | |
B | K0117.3081X20 | 3.05 " | 3.58 " | 0.78 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 56,315 | |
B | K0117.3081X25 | 3.25 " | 3.58 " | 0.99 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 56,315 | |
B | K0117.2081X40 | 3.37 " | 2.93 " | 1.57 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 53,025 | |
B | K0117.3081X30 | 3.44 " | 3.58 " | 1.18 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 56,315 | |
B | K0117.2081X60 | 3.76 " | 2.93 " | 2.36 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 53,025 | |
B | K0117.2081X50 | 3.76 " | 2.93 " | 1.99 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 53,025 | |
B | K0117.3081X40 | 3.84 " | 3.58 " | 1.57 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 60,375 | |
B | K0117.3081X50 | 4.23 " | 3.58 " | 1.99 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 59,990 | |
B | K0117.3081X60 | 4.63 " | 3.58 " | 2.36 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | ₩ 58,082 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이퍼 및 QD 부싱
- 안전 슬리브 및 튜브 홀더
- 호스 피팅에 밀어
- 직접 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
- 출구 표시 LED 개장 키트
- 기계 유체
- 로프 및 로프 액세서리
- 압력/온도제어밸브
- 폭기
- 차량 진단 및 검사
- DAYTON 유형 3L FHP V 벨트
- TECHFLEX 탄도 나일론 슬 리빙
- WESCO 코브라프로
- APPLETON ELECTRIC 알루미늄 마운팅 박스
- SQUARE D BJA 계열, 회로 차단기
- SPEEDAIRE 에어 탱크
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDVD 웜/웜 이중 감속 감속기
- WEG MSW 시리즈 스위치 단로기
- BROWNING 주철 하우징 경화 베벨 기어 SN형