그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 어셈블리 |
색상 | 강철 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 24 " |
수나사 (인치) | 5/8 |
자재 | 강철 및 PTFE |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 -60 ~ 450도 |
사용 압력 | 1750 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 4009110000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
TFE-10X30XACST | 30 " | ₩ 224,297 | |
TFE-10X36XACST | 3ft. | ₩ 265,265 | |
TFE-10X48XACST | 4ft. | ₩ 543,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.