EATON JGC616032W G Jg 프레임 Mccb, 전체 차단기, 160A, 200Vic에서 240V에서 415 Kaic
항목: BH4EQX
모델: JGC616032W
₩ 33,390,700 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
모델 | AIC 등급 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
JGC3070FAG | 100kAIC @ 480V | 70 | ₩ 6,860,000 | |
JGC3090FAG | 100kAIC @ 480V | 90 | ₩ 6,860,000 | |
JGC3100FAG | 100kAIC @ 480V | 100 | - | RFQ
|
JGC3125FAG | 100kAIC @ 480V | 125 | - | RFQ
|
JGC3150FAG | 100kAIC @ 480V | 150 | ₩ 3,481,221 | |
JGC3175FAG | 100kAIC @ 480V | 175 | - | RFQ
|
JGC3200FAG | 100kAIC @ 480V | 200 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.