항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 04 |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 500ft. |
직경 외부 호스. | 19 / 32 " |
최소 굽힘 반경 | 4" |
작동 압력 | 6500 PSI |
보강 | (2) 스틸 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 석유 기반 유압 유체 : -40도 ~ 260도, 수성 유압 유체 : -40도 ~ 158도 |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 주름 |
선박 중량 (kg) | 58.97 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 4009410000 |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H29004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft. | 19 / 32 " | 4" | 6500 PSI | ₩ 3,193,085 | |
H29006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft. | 3 / 4 " | 5" | 5800 PSI | ₩ 5,431,947 | |
H29006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft. | 3 / 4 " | 5" | 5800 PSI | ₩ 7,198,275 | |
H29008-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft. | 7 / 8 " | 7" | 5000의 PSI | ₩ 4,032,875 | |
H29008-500R | 08 | 5 / 8 " | 500ft. | 7 / 8 " | 7" | 5000의 PSI | ₩ 7,821,205 | |
H29010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft. | 1" | 8" | 4000의 PSI | ₩ 5,329,502 | |
H29012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft. | 1-5 / 32 " | 9-1 / 2 " | 3500의 PSI | ₩ 7,821,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.