EATON Danfoss H290 시리즈 고무 유압 편조 호스
Eaton Danfoss H290 시리즈 고무 유압 편조 호스는 유압 시스템의 구성 요소 간에 유압 유체, 광유, 수성 유체 및 화학 물질을 전달하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H29004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft. | 19 / 32 " | 4" | 6500 PSI | ₩ 2,880,062 | |
A | H29004-500R | 04 | 1 / 4 " | 500ft. | 19 / 32 " | 4" | 6500 PSI | ₩ 6,550,372 | |
A | H29006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft. | 3 / 4 " | 5" | 5800 PSI | ₩ 7,019,180 | |
A | H29006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft. | 3 / 4 " | 5" | 5800 PSI | ₩ 4,975,897 | |
A | H29008-500R | 08 | 5 / 8 " | 500ft. | 7 / 8 " | 7" | 5000의 PSI | ₩ 7,004,392 | |
A | H29008-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft. | 7 / 8 " | 7" | 5000의 PSI | ₩ 3,804,412 | |
A | H29010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft. | 1" | 8" | 4000의 PSI | ₩ 4,780,125 | |
A | H29012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft. | 1-5 / 32 " | 9-1 / 2 " | 3500의 PSI | ₩ 7,294,577 |
특징
- 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 합성 고무 튜브와 함께 제공됩니다.
- 이 브레이드 호스는 구조적 강성을 위해 2겹 브레이드 구조를 특징으로 합니다.
- 오염 감소 및 누출 방지 작업을 위해 PVC/니트릴 혼합 커버가 있습니다.
- 이 편조 호스는 고강도 및 기계적 응력 저항을 위해 강철 강화 와이어를 추가로 갖추고 있습니다.
표준 및 승인
- ISO 1436-1 유형 2SN
- SAE 100R2AT 유형 S
- SAE J1942/1
- EN853 2SN
- MSHA
자주 묻는 질문
이 호스의 작동 온도 등급은 얼마입니까?
-50 ~ 260도 F.
다양한 호환 유체와 함께 사용할 때 이 Eaton H290 시리즈 호스의 온도 범위는 어떻게 됩니까?
- 석유 기반 유체의 경우 화씨 -40~260도.
- 수성 유체의 경우 화씨 -40~158도.
이 Eaton 호스의 임펄스 사이클 수명은 어떻게 됩니까?
200000 회
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 배출 펌프
- 걸레 싱크
- 바닥 샌더
- 스크롤 톱날
- 루프 탑 마운팅 레일
- 마무리공구
- 타이머
- 작업대 및 액세서리
- 감속기
- 합금강
- JAMCO 가스 실린더 캐비닛
- UNITHERM 세라믹 섬유 절연
- SEYMOUR MIDWEST 진흙 / 체질 라운드 포인트 삽
- DBI-SALA 밀폐 공간 극 호이스트
- PARKER 누출 방지 스테인리스 스틸 퀵 커플링, FS 시리즈 니플
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 분할 가능한 그리드 컨테이너 롱 디바이더
- EATON SPX 시리즈 마운팅 키트
- CAMPBELL J 후크
- GRAINGER 스프링
- GROVE GEAR EL 시리즈, BD 스타일, EL 시리즈, BD 스타일, 813 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기