항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 06 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 250ft. |
직경 외부 호스. | 11 / 16 " |
최소 굽힘 반경 | 2-1 / 2 " |
작동 압력 | 5000의 PSI |
보강 | (2) 와이어 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -70도 ~ 212도 |
튜브 재질 | 저온 화합물 |
타입 | 주름 |
선박 중량 (kg) | 35.21 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 4009410000 |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H245L04-250R | 04 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 2" | 6000의 PSI | ₩ 3,626,490 | |
H245L08-250R | 08 | 1 / 2 " | 53 / 64 " | 3-1 / 2 " | 4500 PSI | ₩ 5,051,952 | |
H245L10-250R | 10 | 5 / 8 " | 63 / 64 " | 4" | 4000의 PSI | ₩ 6,963,110 | |
H245L12-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | 4-3 / 4 " | 3500의 PSI | ₩ 7,833,297 | |
H245L16-250R | 16 | 1" | 1-13 / 32 " | 6" | 2800 PSI | ₩ 10,467,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.