항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | UHMWPE |
대시 크기 | 06 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 250ft. |
직경 외부 호스. | 21 / 32 " |
최소 굽힘 반경 | 2-1 / 2 " |
작동 압력 | 3000의 PSI |
보강 | 스틸 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40도 ~ 212도 |
튜브 재질 | 니트릴 |
타입 | 주름 |
UPC | 639789302076 |
선박 중량 (kg) | 26.08 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 4009410000 |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 보강 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H145R10-250R | 10 | 5 / 8 " | 63 / 64 " | 4" | (2) 스틸 브레이드 | ₩ 7,728,910 | |
H145R12-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | 4-3 / 4 " | (2) 스틸 브레이드 | ₩ 10,958,885 | |
H145R04-250R | 04 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2" | 스틸 브레이드 | ₩ 3,174,675 | |
H145R08-250R | 08 | 1 / 2 " | 51 / 64 " | 3-1 / 2 " | 스틸 브레이드 | ₩ 4,194,382 | |
H145R16-250R | 16 | 1" | 1-15 / 32 " | 6" | (2) 스틸 브레이드 | ₩ 14,442,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.