EATON Danfoss H145R 시리즈 고무 유압 편조 호스
Eaton Danfoss H145R 시리즈 고무 유압 편조 호스는 벌목, 채광 및 건설 분야에 적합합니다. 고압 수 및 석유 기반 유압 시스템에서 유체를 이송하는 데 사용됩니다. 이 호스는 강도를 높이기 위해 강화되었습니다.
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 보강 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H145R04-250R | 04 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2" | 스틸 브레이드 | ₩ 2,867,935 | |
A | H145R06-250R | 06 | 3 / 8 " | 21 / 32 " | 2-1 / 2 " | 스틸 브레이드 | ₩ 3,270,557 | |
A | H145R08-250R | 08 | 1 / 2 " | 51 / 64 " | 3-1 / 2 " | 스틸 브레이드 | ₩ 3,783,062 | |
A | H145R10-250R | 10 | 5 / 8 " | 63 / 64 " | 4" | (2) 스틸 브레이드 | ₩ 6,646,867 | |
A | H145R12-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | 4-3 / 4 " | (2) 스틸 브레이드 | ₩ 9,690,537 | |
A | H145R16-250R | 16 | 1" | 1-15 / 32 " | 6" | (2) 스틸 브레이드 | ₩ 12,420,677 |
특징
- 화씨 -40도에서 212도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 브레이드 호스는 내마모성과 내마모성을 위해 브레이드 1개/브레이드 2개가 있는 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 커버 소재가 특징입니다.
- 최대 3000psi의 압력을 견딜 수 있는 니트릴 내부 튜브가 장착되어 있습니다.
- 1/4에서 1인치 범위의 크기로 제공됩니다.
표준 및 승인
- MSHA
- SAE
자주 묻는 질문
유압 호스를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 전송되는 유체의 유형 및 점도
- 온도 및 압력 범위
- 원하는 유연성 및 굽힘 반경
유압 편조 호스와 나선형 호스의 차이점은 무엇입니까?
편조 호스는 고압 응용 분야에 더 일반적으로 사용되는 반면 나선형 호스는 일반적으로 극한의 고압 및 고압 응용 분야에 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트레인 릴리프 커넥터
- 무선 케이블 커터
- 트럭 밸브
- 러그 압축 커넥터
- 음식 서비스 덤프 버기
- 렌치
- 볼트
- 키 컨트롤 식별
- 토질 테스터
- 용접 오븐 및 액세서리
- MOVINCOOL 콘덴서 에어 플레 넘 구성
- AMERICAN TORCH TIP 고정 캡 Powermax Hypertherm
- BRADY 리본 녹색 984 피트
- TUFFTRAK SAFETY 플라이그 램프
- HOFFMAN Proline 시리즈 측면 장착 서브패널
- LEESON 하이 사이클 브레이크 모터, 삼상, TENV, C 페이스리스 베이스
- WEG 소프트 스타트 액세서리 및 부품
- MORSE CUTTING TOOLS 폼 탭, 2105G 시리즈
- TIMKEN TSR형 스러스트 스페리컬 롤러 베어링
- BALDOR / DODGE DLU, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링