항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 6 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 0.69 " |
최소 굽힘 반경 | 5" |
작동 압력 | 3400의 PSI |
보강 | 1 와이어 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40에서 212F |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 대부분 |
선박 중량 (kg) | 5.61 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH663-4X50 | 4 | 1 / 4 " | 0.53 " | 4" | 3700 PSI | ₩ 523,757 | |
GH663-8X50 | 8 | 1 / 2 " | 0.81 " | 7" | 2900 PSI | ₩ 667,467 | |
GH663-12X50 | 12 | 3 / 4 " | 1.09 " | 9.5 " | 2000의 PSI | ₩ 1,001,122 | |
GH663-16X50 | 16 | 1" | 1.41 " | 12 " | 1500의 PSI | ₩ 1,260,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.