EATON GH663 시리즈 유압 호스
Eaton GH663 시리즈 유압 호스는 광업, 오일 및 가스, 항공우주 및 산업 자동화와 같이 고압 유압 동력 전달이 필요한 유압 응용 분야에 사용됩니다. 이 호스는 끝에 있는 피팅에 연결되고 부품에 부착됩니다....모자는 힘이 필요합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH663-4X50 | 4 | 1 / 4 " | 0.53 " | 4" | 3700 PSI | ₩ 523,757 | |
A | GH663-6X50 | 6 | 3 / 8 " | 0.69 " | 5" | 3400의 PSI | ₩ 616,542 | |
A | GH663-8X50 | 8 | 1 / 2 " | 0.81 " | 7" | 2900 PSI | ₩ 667,467 | |
A | GH663-12X50 | 12 | 3 / 4 " | 1.09 " | 9.5 " | 2000의 PSI | ₩ 1,001,122 | |
A | GH663-16X50 | 16 | 1" | 1.41 " | 12 " | 1500의 PSI | ₩ 1,260,630 |
특징
- Eaton GH663 시리즈 유압 호스는 온도 및 내화학성을 위해 합성 고무로 만든 튜브가 특징입니다.
- 작동 압력 범위는 1500~3700 PSI입니다.
- 이 유압 호스는 내마모성을 위해 단일 와이어 편조로 강화되었습니다.
표준 및 승인
- EN853 2SN
- ISO 1436-1 유형 2SN
- SAE 100R2AT 유형 S
자주 묻는 질문
Eaton GH663 시리즈 유압 호스와 호환되는 화학물질은 무엇입니까?
- 디젤
- 에틸렌 글리콜
- 연료 유
- 가솔린
- 등유
- 리튬 그리스
- 미네랄 오일
- 소금물
이 유압 호스의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
-50 ~ 260도 F.
Eaton GH663 시리즈 유압 호스의 커버 재질은 무엇입니까?
DURA-TUFF 고무.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기름진 쓰레기통
- 농장 의무 모터
- 전도성 빈
- 고속 스틸 엔드 밀
- 기계 발동기
- 차량 정비도구
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 비품
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 용접 오븐 및 액세서리
- SMC VALVES 8mm 튜브 크기의 속도 제어 밸브
- SCHNEIDER ELECTRIC 파일럿 라이트 렌즈, 30mm, 빨간색
- SPEEDI-BOOT 벤트 부트 행거
- RENEWABLE LUBRICANTS 바이오 EP 기어 오일
- DIXON 빈 캡
- EATON Danfoss PCS3-10 시리즈 유량 제어 밸브
- MSA 하프 마스크 호흡기
- MOLDED FIBERGLASS 둥지 상자 뚜껑
- WESTWARD 오일 피스톤
- VESTIL LPBP 시리즈 전등 기둥 베이스 보호기