그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 조인트 |
연결 | NPSM x MNPT |
자재 | 아연도 금강 |
작동 압력 | 3500의 PSI |
전체 높이 | 3.09 " |
전체 길이 | 3.21 " |
씰 재질 | 부나 N |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 작동 압력 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS65000-0404-01 | NPSM x MNPT | 5000의 PSI | 2.14 " | 2.6 " | ₩ 222,652 | ||
FS65000-0606-01 | NPSM x MNPT | 5000의 PSI | 2.14 " | 2.53 " | ₩ 215,162 | ||
FS65000-0808-01 | NPSM x MNPT | 3500의 PSI | 2.39 " | 2.88 " | ₩ 223,947 | ||
FS65000-1616-01 | NPSM x MNPT | 3500의 PSI | 3.48 " | 3.91 " | ₩ 298,620 | ||
FS65003-0404-01 | 남성 JIC x MNPT | 5000의 PSI | 2.35 " | 2.6 " | ₩ 209,667 | ||
FS65003-0606-01 | 남성 JIC x MNPT | 5000의 PSI | 2.360 " | 2.53 " | ₩ 215,652 | ||
FS65003-0808-01 | 남성 JIC x MNPT | 3500의 PSI | 2.66 " | 2.88 " | ₩ 209,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.