NIBCO 733-4 LF 시리즈, 유니온
Nibco 733-4 LF 시리즈 튜브 피팅은 고압 유체에 이상적이며 영구적인 누출 방지를 위해 납땜 또는 가열을 통해 구리 튜브 또는 다양한 피팅을 연결하는 데 사용됩니다. 이 튜브 피팅은 HVAC, 배관 및 산업 응용 프로그램과 같은 휴대용 물 피팅에 사용됩니다....양이온. 더 읽기
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7333LF-112 | - | C x FNPT | 327의 PSI | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20도 ~ 200도 F | 1.5 " | ₩ 311,972 | |
B | 7334LF-114 | - | C x MNPT | 351의 PSI | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | -20도 ~ 200도 F | 1.25 " | ₩ 174,300 | |
B | 7334LF-12 | - | C x MNPT | 577의 PSI | 5 / 8 "X 1 / 2" | 1 / 2 " | -20도 ~ 200도 F | 1 / 2 " | ₩ 48,597 | |
B | 7334LF-112 | - | C x MNPT | 327의 PSI | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20도 ~ 200도 F | 1.5 " | ₩ 194,145 | |
B | 7334LF-1 | 무연 주조 DZR 황동 | C x MNPT | 395의 PSI | 1-1 / 8 "X 1" | 1" | -20도 ~ 400도 F | 1" | ₩ 154,717 | |
C | 733-4-LF 2 | 저연 주조 청동 | C x MNPT | 291의 PSI | - | 2" | -20도 ~ 200도 F | 2" | ₩ 276,150 | |
D | 7334-LF 3/8 | 저연 주조 청동 | C x MNPT | 623의 PSI | - | 3 / 8 " | -20도 ~ 200도 F | 3 / 8 " | ₩ 55,510 | |
C | 733-4-LF 21/2 | 저연 주조 청동 | C x MNPT | 269의 PSI | - | 2.5 " | -20도 ~ 200도 F | 2.5 " | ₩ 918,050 | |
D | 7334-LF 1/4 | 저연 주조 청동 | C x MNPT | 623의 PSI | - | 1 / 4 " | -20도 ~ 200도 F | 1 / 4 " | ₩ 58,817 |
특징
- Nibco 733-4 LF 시리즈 튜브 피팅은 녹슬지 않고 견고한 연결을 위해 저연 주조 황동/청동 구조를 특징으로 합니다.
- 작동 압력 범위는 269~623psi입니다.
표준 및 승인
- ASME B16.18
- ISO 9001
- NSF/ANSI 372/61
자주하는 질문
Nibco 733-4 LF 시리즈 튜브 피팅의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
화씨 20~200도
Nibco 733-4 LF 시리즈 튜브 피팅을 어떻게 설치합니까?
이 튜브 피팅의 설치 과정에는 튜브가 튜브 정지 지점에 도달할 때까지 튜브를 피팅에 삽입한 다음 렌치를 사용하여 너트를 피팅 본체에 단단히 조이는 과정이 포함됩니다.
이 Nibco 733-4 LF 시리즈 튜브 피팅을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 마모, 손상 또는 누출 징후가 있는지 피팅을 정기적으로 검사하십시오. 문제가 발견되면 필요에 따라 피팅을 수리하거나 교체하십시오.
- 피팅을 정기적으로 청소하여 성능에 영향을 미칠 수 있는 이물질이나 축적물을 제거하십시오. 순한 비눗물 용액을 사용한 다음 완전히 헹구고 완전히 말립니다.
- 피팅 본체와 튜브가 손상될 수 있으므로 피팅을 과도하게 조이지 마십시오.
- 황동 소재를 손상시킬 수 있으므로 피팅에 독한 화학 물질이나 연마성 세제를 사용하지 마십시오.
- 새 튜브 또는 피팅을 설치할 때 올바른 설치 및 기능을 보장하기 위해 제조업체의 지침을 주의 깊게 따르십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샤워기 및 욕조 수전
- 트럭 거울
- 정밀 스틸 스퀘어
- 유전체 신발
- 공정 온도계
- 장비
- 분무기 및 스프레더
- 윤활유 보관 및 분배
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 리프팅 하드웨어
- HALDER SUPERCRAFT 해머 팁 1 9/16 인치 하드
- VOLLRATH 삽입 커버 힌지
- WESTWARD 벽돌 비트 5/16 인치
- B & P MANUFACTURING 부드러운 미끄럼 방지 커브 경사로
- ANVIL API 라인 강관 커플 링
- EATON HT800 시리즈 교체용 LED
- WORLDWIDE ELECTRIC WorldStart 효율적인 시스템 소프트 스타터 제어 패널
- ELGA 벽 장착 키트
- MONARCH ROLS-W 센서
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 강철 비경화 스파이럴 마이터 기어