그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노동 조합 |
본체 재질 | 저연 주조 청동 |
연결 유형 | C x MNPT |
최대. 압력 | 623의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 200도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7412200000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733-4-LF 2 | 저연 주조 청동 | C x MNPT | 291의 PSI | - | 2" | -20도 ~ 200도 F | 2" | ₩ 276,150 | ||
733-4-LF 21/2 | 저연 주조 청동 | C x MNPT | 269의 PSI | - | 2.5 " | -20도 ~ 200도 F | 2.5 " | ₩ 918,050 | ||
7334-LF 1/4 | 저연 주조 청동 | C x MNPT | 623의 PSI | - | 1 / 4 " | -20도 ~ 200도 F | 1 / 4 " | ₩ 58,817 | ||
7334LF-1 | 무연 주조 DZR 황동 | C x MNPT | 395의 PSI | 1-1 / 8 "X 1" | 1" | -20도 ~ 400도 F | 1" | ₩ 157,167 | ||
7333LF-112 | - | C x FNPT | 327의 PSI | 1-5/8" x 1-1/2" | 1.5 " | -20도 ~ 200도 F | 1.5 " | ₩ 311,972 | ||
7334LF-12 | - | C x MNPT | 577의 PSI | 5 / 8 "X 1 / 2" | 1 / 2 " | -20도 ~ 200도 F | 1 / 2 " | ₩ 49,577 | ||
7334LF-114 | - | C x MNPT | 351의 PSI | 1-3/8" x 1-1/4" | 1.25 " | -20도 ~ 200도 F | 1.25 " | ₩ 176,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.