그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 O- 링 호스 피팅 |
대시 크기 | 10 |
호스 내부 직경. | 0.5 " |
직경 외부 호스. | 0.78 " |
자재 | 강철 |
최대 일의 압박감 | 500 PSI |
최소 파열 압력 | 2000 PSI |
냉매 유형 | 134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 및 R404A |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307215000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 직경 외부 호스. | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FJ3012-01-1012S | 12 | 0.63 " | 0.98 " | 여성 로우 사이드 호스 피팅 | ₩ 145,337 | ||
FJ3012-02-1010S | 10 | 0.5 " | 0.78 " | 여성 로우 사이드 호스 피팅 | ₩ 142,240 | ||
FJ3012-03-1212S | 12 | 0.63 " | 0.98 " | 여성 로우 사이드 호스 피팅 | ₩ 247,292 | ||
FJ3013-01-0810S | 10 | 0.5 " | 0.78 " | 암형 하이 사이드 호스 피팅 | ₩ 137,305 | ||
FJ3013-02-0606S | 6 | 0.31 " | 0.58 " | 암형 하이 사이드 호스 피팅 | ₩ 124,057 | ||
FJ3013-03-0808S | 8 | 0.41 " | 0.7 " | 암형 하이 사이드 호스 피팅 | ₩ 114,765 | ||
FJ3053-0606S | 12 | 0.31 " | 0.58 " | 여성 O- 링 호스 피팅 | ₩ 161,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.