그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 커플러 바디 |
베어링스 | 공 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
유량 | 3gpm |
한센 인터체인지 | 2-H16 |
잠금 장치 | 튼튼한 공 |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | H2-62 |
파이프 크기 NPT | 1/4 |
봉 | 캡 티브 밸브 |
씰 재질 | 부나 N |
씰 타입 | 캡 티브 밸브 |
끄다 | 두 |
슬리브 소재 | 강철 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 1 / 4 "-18 |
타입 | 커플러 (본체) |
밸브 디자인 | 포핏 밸브 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 몸 사이즈 | 유량 | 최대. 압력 | 파커 인터체인지 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD45-1002-0404 | 1 / 4 " | 3gpm | 5000의 PSI | H2-63 | 1 / 4 "-18 | 젖꼭지 (팁) | ₩ 32,585 | |
FD45-1002-0606 | 3 / 8 " | 6gpm | 4000의 PSI | H3-63 | 3 / 8 "-18 | 젖꼭지 (팁) | ₩ 37,205 | |
FD45-1002-0810 | 5 / 8 " | 12 GPM | 4000의 PSI | H4-63 | 1 / 2 "-14 | 젖꼭지 (팁) | ₩ 42,822 | |
FD45-1003-0606 | 3 / 8 " | 6gpm | 4000의 PSI | H3-62 | 3 / 8 "-18 | 커플러 (본체) | ₩ 87,360 | |
FD45-1003-0810 | 5 / 8 " | 12 GPM | 4000의 PSI | H4-62 | 1 / 2 "-14 | 커플러 (본체) | ₩ 92,365 | |
FD45-1002-1212 | 3 / 4 " | 28gpm | 4000의 PSI | H6-63 | 3 / 4 "-14 | 젖꼭지 (팁) | ₩ 66,745 | |
FD45-1002-1616 | 1" | 50gpm | 4000의 PSI | H8-63 | 1 "-11-1 / 2 | 젖꼭지 (팁) | ₩ 102,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.