플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EATON FD3200 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F 프레임, Fd, 완전 차단기 | AG8NJB 46MX28

EATON FD3200 C 완전 성형 케이스 회로 차단기, F-프레임, Fd, 완전 차단기

재고 있음 있음
항목: AG8NJB 모델: FD3200크로스 참조: 46MX28

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,996,194 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AIC 등급35kAIC @ 480V
A200
프레임 유형FD
극 수3
전압600V
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.03
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)8.59
선박 폭 (cm)10.49

제품 세부 사항 :

  • Eaton FD3200은 고전류 스위칭 기능이 필요한 애플리케이션과 다양한 모터 드라이브 애플리케이션에서 소형 스위치로 사용되는 C 시리즈, FD형 몰드 케이스 회로 차단기입니다.
  • 이 UL 및 HACR 등급 Eaton 회로 차단기는 F-프레임이 있는 3극 회로 차단기이며 200암페어 전류 및 600VAC/250VDC 정격 전압에서 작동합니다. 35VAC에서 최대 전류 차단 용량은 480kAIC입니다.
  • 회로 보호를위한 비 교환식 열 자기 트립 장치를 특징으로하며 효과적인 분기 회로 보호를 위해 배전반, 패널 보드, 모터 제어 센터 및 버스 웨이에 널리 사용됩니다.

제품 변형

프로덕트모델AIC 등급A프레임 유형항목극 수전압가격
EATON ED2200 몰드 케이스 회로 차단기몰드 케이스 회로 차단기, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200ED회로 차단기2240V₩ 898,594
EATON ED3100 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100ED회로 차단기3240V₩ 1,191,194
EATON ED3125 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125ED회로 차단기3240V₩ 1,191,194
EATON ED3150 C 완전 성형 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741
EATON ED3175 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741
EATON ED3200 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741
EATON ED3225 몰드 케이스 회로 차단기몰드 케이스 회로 차단기, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON FD3200 C 완전 성형 케이스 회로 차단기, F-프레임, Fd, 완전 차단기
₩ 1,996,194 /단위