플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EATON FD3090 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Fd, 완전 차단기 | AG8NHV 46MX23

EATON FD3090 C 완전 성형 케이스 회로 차단기, F-프레임, Fd, 완전 차단기

재고 있음 있음
항목: AG8NHV 모델: FD3090크로스 참조: 46MX23

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,278,741 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AIC 등급35kAIC @ 480V
A90
프레임 유형FD
극 수3
전압600V
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.03
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)8.59
선박 폭 (cm)10.49

제품 세부 사항 :

Eaton FD3090 C 시리즈 회로 차단기는 연결된 콘센트, 분기 회로, 모터 및 HVAC/HVAR의 과전류(과부하) 또는 단락으로 인한 회로 손상을 방지합니다. 이 50/60Hz 완전 차단기는 정격 전류가 90A이고 정격 전압이 600°C의 온도에서 250VAC/40VDC입니다.

특징:

  • Eaton FD3090 회로 차단기에는 14 ~ 1/0 AWG 회로 전선의 빠른 설치를 위한 표준 압력 부하 단자(부하측 단자)가 있습니다.
  • 이 3극 완전 차단기는 고속 "블로 오픈" 동작을 위한 고정 열 및 고정 자기 접점이 장착되어 있습니다.
  • 패널에 쉽고 안전하게 설치할 수 있도록 볼트로 고정하는 방식입니다.
  • 이 차단기 장치는 내부에 전류 전달 부품, 트립 장치 및 메커니즘을 수용하기 위한 완전히 성형된 케이스를 가지고 있습니다.
  • 역방향 공급 기능을 제공하는 F 프레임이 있습니다.
  • 장치의 핸들 액츄에이터(토글)에는 차단기 상태를 쉽게 식별할 수 있도록 세 가지 위치(ON, OFF 및 트립)가 있습니다.

호환 액세서리:

  • 로드 센터, 패널 및 배전반: 이 Eaton FD3090 차단기는 회로 보호를 위해 이러한 로드 센터, 패널보드, 배전반 및 모터 제어 센터에 장착됩니다.

표준 및 승인 :

  • UL
  • NEMA AB1 인클로저
  • IEC 157 - 1
  • CSA

자주 묻는 질문:

Q. 이 Eaton FD3090 회로 차단기의 다른 인터럽트 정격은 무엇입니까?

A. 이 Eaton FDC3100 차단기는 65VAC 입력에서 최대 차단 정격이 240kA입니다.

Q. 이 Eaton FD3090 차단기를 작동하기 전에 점검해야 할 사항은 무엇입니까?

A.

  • 인클로저를 사용하여 차단기 주변을 깨끗하게 유지하십시오. 회로 차단기 주변의 먼지, 오물, 그리스, 습기, 이물질 또는 모든 안전 위험 요소를 제거하십시오.
  • 토글 액츄에이터와 같은 장치의 기계적 연결이 장치를 여러 번 켜고 꺼서 자유롭게 움직이는지 확인하십시오.
  • 회로 차단기를 기계적으로 테스트하려면 장치 하단에 있는 선택적인 푸시 투 트립 버튼을 누릅니다.
  • 장치에 균열, 조각, 변색 또는 과열 징후가 있는지 검사하십시오. 터미널 및 커넥터를 조입니다. 장착 하드웨어를 확인하십시오.

Q. 이 회로 차단기의 작동 온도 정격은 얼마입니까?

A. 이 Eaton FD3090 회로 차단기는 화씨 -4도에서 158도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델AIC 등급A프레임 유형항목극 수전압가격
EATON ED2200 몰드 케이스 회로 차단기몰드 케이스 회로 차단기, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200ED회로 차단기2240V₩ 898,594
EATON ED3100 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100ED회로 차단기3240V₩ 1,191,194
EATON ED3125 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125ED회로 차단기3240V₩ 1,191,194
EATON ED3150 C 완전 성형 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741
EATON ED3175 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741
EATON ED3200 C 완전 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, Ed, 완전 차단기 | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741
EATON ED3225 몰드 케이스 회로 차단기몰드 케이스 회로 차단기, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225ED회로 차단기3240V₩ 1,278,741

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON FD3090 C 완전 성형 케이스 회로 차단기, F-프레임, Fd, 완전 차단기
₩ 1,278,741 /단위