항목 | 소켓리스 호스 |
대시 크기 | 6 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 0.63 " |
최소 굽힘 반경 | 3" |
작동 압력 | 250의 PSI |
온도. 범위 | -40에서 302도 |
타입 | 저기압 |
선박 중량 (kg) | 2.99 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 4009220050 |
원산지 | US |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC332-04-R500 | 4 | 1 / 4 " | 500ft. | 0.49 " | 3" | ₩ 7,707,665 | |
FC332-06-R500 | 6 | 3 / 8 " | 500ft. | 0.63 " | 3" | ₩ 7,833,332 | |
FC332-08-R500 | 8 | 1 / 2 " | 500ft. | 0.75 " | 5" | ₩ 9,417,537 | |
FC332-10-R400 | 10 | 5 / 8 " | 400ft. | 0.91 " | 6" | ₩ 10,411,362 | |
FC332-12-R350 | 12 | 3 / 4 " | 350ft. | 1.04 " | 7" | ₩ 10,361,750 | |
FC332-04-50 | 4 | 1 / 4 " | 50ft. | 0.49 " | 3" | ₩ 801,062 | |
FC332-08-50 | 8 | 1 / 2 " | 50ft. | 0.75 " | 5" | ₩ 1,004,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.