그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 션트 트립 |
AC 전압 등급 | 12 / 110 VAC |
A | 1 |
DC 전압 등급 | 12 / 60 VDC |
프레임 유형 | 63 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8536200040 |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | DC 전압 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FAZ-XAA-C-110-415VAC | 110 / 415 VAC | 110 / 230 VDC | ₩ 248,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.