그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가이드 휠 |
베어링 소재 | 52100 탄소강 |
베어링 유형 | 더블 로우 볼 |
보어 직경. | 0.472 " |
디자인 | 평원 |
맥스. 축 방향로드 | 382 |
맥스. 레이디 얼로드 | 1326 |
베어링 수 | 1 |
롤러 직경 | 1.803 " |
롤러 재질 | 52100 탄소강 |
롤러 폭 | 0.625 " |
셰이프 | V- 그루브 |
크기 | 3" |
스터드 직경 | 0.422 " |
스터드 길이 | 0.595 " |
스터드 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
스타일 | 마개 |
나사 길이 | 0.595 " |
스레드 크기 | M12 X 1.75 |
타입 | 동심 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8482101080 |
원산지 | US |
모델 | 스터드 길이 | 보어 직경. | 맥스. 축 방향로드 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 타입 | 맥스. 레이디 얼로드 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSC1A | 0.319 " | 0.187 " | 57 | 0.319 | M8 X 1.25 | 동심 | 274 | 0.771 " | ₩ 86,625 | |
SWSE1A | 0.234 " | 0.187 " | 57 | 0.234 | M6 X 1 | 괴벽스러운 | 274 | 0.771 " | ₩ 86,625 | |
SWSC2XA | 0.448 " | 0.375 " | 141 | 0.448 | M10 X 1.5 | 동심 | 596 | 1.21 " | ₩ 96,932 | |
SWSE2XA | 0.338 " | 0.375 " | 141 | 0.338 | M8 X 1.25 | 괴벽스러운 | 596 | 1.21 " | ₩ 96,932 | |
SWSE3XA | 0.425 " | 0.472 " | 382 | 0.425 | M10 X 1.5 | 괴벽스러운 | 1326 | 1.803 " | ₩ 109,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.