플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EATON FAZ-D15/2-NA 소형 회로 차단기, 15A, D 곡선, 2P | AF6MHD 19YG46

EATON FAZ-D15/2-NA 소형 회로 차단기, 15A, D 곡선, 2P

재고 있음 있음
항목: AF6MHD 모델: FAZ-D15/2-NA크로스 참조: 19YG46

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 201,021 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소형 회로 차단기
AC 전압 등급277 / 480 VAC
A15
곡선 유형D
DC 전압 등급48 / 96 VDC
깊이1.5 "
EAN4015081020652
프레임 크기40
길이3"
맥스. AIR 등급10kA
맥스. 와이어 크기6 AWG
최소 와이어 크기18 AWG
설치DIN 레일
극 수2
터미널 연결7월
여행 유형열 자기
1.39 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.27
선박 높이 (cm)10.8
선박 길이 (cm)3.81
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8536200040

제품 세부 사항 :

  • Eaton FAZ-D15/2-NA는 패널보드, 스위치기어 및 배전반과 함께 사용하도록 설계된 UL 인증 소형 회로 차단기입니다.
  • 순간 및 시간 지연 보호를 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 DIN 레일 블록에 장착 할 수있는 이중 목적 단자가 장착되어 있습니다.
  • 이 RoHS 준수 Eaton 회로 차단기는 440V의 정격 절연 전압, 15kA의 단락 차단 용량 및 20000회 이상의 작동 주기 수명을 제공합니다.

제품 변형

프로덕트모델A곡선 유형DC 전압 등급깊이극 수가격
EATON FAZ-C20/2-NA 소형 회로 차단기, 20A, C 곡선, 2극, 480VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "₩ 201,021
EATON FAZ-C25/2-NA 소형 회로 차단기 25a C 커브 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "₩ 201,021
EATON FAZ-C30/2-NA 소형 회로 차단기 30a C 커브 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "₩ 201,021
EATON FAZ-C32/2-NA 소형 회로 차단기, 32A, 2P | AF6KUH19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "₩ 201,021
EATON FAZ-C1/1-NA-SP 소형 회로 차단기, C 곡선, 1A, 277/480VAC, 러그 | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "₩ 101,341
EATON FAZ-C2/1-NA-SP 소형 회로 차단기, 2A, C 곡선, 1P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "₩ 101,341
EATON FAZ-C3/1-NA-SP 소형 회로 차단기, C-곡선, 3A, 480VAC, 1P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "₩ 101,341

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON FAZ-D15/2-NA 소형 회로 차단기, 15A, D 곡선, 2P
₩ 201,021 /단위