그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 277 / 480 VAC |
A | 16 |
곡선 유형 | C |
DC 전압 등급 | 48 / 96 VDC |
깊이 | 1.5 " |
EAN | 4015081020461 |
프레임 크기 | 40 |
길이 | 3" |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 6 AWG |
최소 와이어 크기 | 18 AWG |
설치 | DIN 레일 |
극 수 | 2 |
터미널 연결 | 7월 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 1.39 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.49 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 7.54 |
HS 코드 | 8536200040 |
모델 | A | 곡선 유형 | DC 전압 등급 | 깊이 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ-C20 / 2-NA | 20 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ₩ 201,021 | |
FAZ-C25 / 2-NA | 25 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ₩ 201,021 | |
FAZ-C30 / 2-NA | 30 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ₩ 201,021 | |
FAZ-C32 / 2-NA | 32 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | ₩ 201,021 | |
FAZ-C1 / 1-NA-SP | 1 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | ₩ 101,341 | |
FAZ-C2 / 1-NA-SP | 2 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | ₩ 101,341 | |
FAZ-C3 / 1-NA-SP | 3 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | ₩ 101,341 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.