EATON C306DG3B 한정 목적 스타터, Nema 1, 밀폐형 접촉기, 32A, Nema 크기 00 또는 0
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 입문 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 10.46 |
선박 길이 (cm) | 4.5 |
선박 폭 (cm) | 9.37 |
모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|
A25SNY1 | 입문 | ₩ 1,417,360 | RFQ
|
A27SNC15B016 | 모터 스타터 | ₩ 912,688 | RFQ
|
A27SNC15BP16 | 모터 스타터 | ₩ 912,688 | RFQ
|
A27SNC15BP40 | 모터 스타터 | ₩ 912,688 | RFQ
|
A27SNC15BP60 | 모터 스타터 | ₩ 912,688 | RFQ
|
A27SNC15T006 | 모터 스타터 | ₩ 912,688 | RFQ
|
A27SNC15T010 | 모터 스타터 | ₩ 912,688 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.