항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -8 |
마감재 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 직진 |
호스 | 1 / 2 " |
길이 | 3.06 " |
O- 링 스레드 (인치) | 13 / 16-16 |
타입 | 크림프, 암 ORS |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 호스 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90304-044000 | -4 | 1 / 4 " | 2.6 " | - | RFQ
| |
90306-064000 | -6 | 3 / 8 " | 2.69 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.